アドバンスS埋込扉付アースターミナル付

アドバンスS埋込扉付アースターミナル付 - Panasonic(パナソニック)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地ダブルコンセント(絶縁枠付)適合プレートコンセントプレート・3コ用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25997494WTL115249Fベージュ
1,460
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997503WTL115249Hグレー
1,460
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997528WTL11524Fベージュ
970
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997537WTL11524Hグレー
970
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25997528WTL11524F25997494WTL115249F画像準備中アドバンスS埋込扉付アースターミナル付Panasonic(パナソニック)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997537WTL11524H25997503WTL115249HWTL11524H アドバンスS埋込扉付アースターミナル付 Panasonic(パナソニック) 25997503アドバンスS埋込扉付アースターミナル付Panasonic(パナソニック)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする