Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込扉付アース付接地Wコンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
絶縁枠付
色
セラミックホワイト
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25997519
WTL115249W
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
25997546
WTL11524WK
¥
970
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意