アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル

アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル - Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル - Panasonic(パナソニック)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25997555WTL11623Fベージュ
1,070
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997564WTL11623Hグレー
1,070
889
978(税込)
当日出荷
25997573WTL11623Wセラミックホワイト
920
769
846(税込)
当日出荷
25997589WTL116249Fベージュ
1,070
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997598WTL116249Hグレー
1,070
899
989(税込)
当日出荷
25997607WTL116249Wセラミックホワイト
920
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
25997616WTL11624Fベージュ
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997625WTL11624Hグレー
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997634WTL11624Wセラミックホワイト
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25997616WTL11624F25997589WTL116249F画像準備中アドバンスS埋込抜け止め接地ダブルPanasonic(パナソニック)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997625WTL11624H25997598WTL116249HWTL11624H アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル Panasonic(パナソニック) 25997598アドバンスS埋込抜け止め接地ダブルPanasonic(パナソニック)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997634WTL11624W25997607WTL116249WWTL11624W アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル Panasonic(パナソニック) 25997607アドバンスS埋込抜け止め接地ダブルPanasonic(パナソニック)1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする