Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込トリプルコンセント
極数
2P
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
色
セラミックホワイト
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
種類
埋込コンセント
仕様
絶縁枠付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25997695
WTL130349W
15
125
3
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意