曜日別特売

アドバンス埋込ダブルコンセント

アドバンス埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25997914WTL150249Fベージュ
570
489
538(税込)
当日出荷
25997923WTL150249Hグレー
570
489
538(税込)
当日出荷
25997975WTL1502Fベージュ
570
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
25997984WTL1502Hグレー
570
489
538(税込)
当日出荷
25997993WTL1502Wセラミックホワイト
420
359
395(税込)
当日出荷
25997948WTL15024Fベージュ
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
25997957WTL15024Hグレー
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25997948WTL15024F25997914WTL150249FWTL15024F アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 25997914アドバンス埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25997957WTL15024H25997923WTL150249HWTL15024H アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 25997923アドバンス埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 交換して安心
農・林・水産業

台所のコンセントが焼け焦げて溶けてたのでブレーカー下ろして交換しました。火災の恐れもなくなって出かけても安心になりました。新しいのはやはりいいです。

対象商品 : 25997984
2021-10-27
用途: コンセント増設
S-labo

コンセントの増設に購入。信頼のパナソニック製で商品自体は全く問題なし。発送も早くて大満足です

対象商品 : 25997993
2021-08-30
用途: 白壁の改築工事
建設業・工事業

ホームセンター等に取扱いが無く、1つだけ欲しくて色々なお店を探していました。
こちらに取扱いがあったので助かりました。

対象商品 : 25997993
2021-02-02
用途: 破損品の交換
建設業・工事業

ホームセンターにはコスモワイドしかなかったので助かりました。

対象商品 : 25997984
2019-04-13
用途: コンセント交換
有限会社 中金製麺所

白のものをグレーに交換しました、良好です。くろの壁なのでグレーの方がしっくりいきます。

対象商品 : 25997993
2019-03-26
用途: 交換
製造業

メーカーならではの安定した使用感があります。
また次も使うと思います。

対象商品 : 25997993
2019-03-05
用途: 埋め込みコンセント
その他業種

アドバンス用の埋め込みコンセント。何の問題もありません普通に使えます。

対象商品 : 25997993
2018-08-26
用途: コンセントの交換に使用
医療・福祉・介護関連業

パナソニックアドバンスシリーズのコンセントは品質が良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする