Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込ダブルコンセント
(1件のレビュー)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
絶縁枠付
色
セラミックホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25997939
WTL150249W
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意