Panasonic(パナソニック)
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
金属枠付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 250V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25998115
WTL19223F
ベージュ
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998124
WTL19223H
グレー
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
25998133
WTL19223W
セラミックホワイト
¥
810
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意