アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント

アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント - Panasonic(パナソニック)

シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20マットホワイト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25998149WTL1922719WスイッチD:300、コンセント:250
5,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998176WTL192273WKスイッチD:300、コンセント:250
5,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998298WTL1931719WスイッチB:300、コンセント:125
5,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998325WTL193173WKスイッチB:300、コンセント:125
5,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998158WTL192271WKスイッチD:300、コンセント:250
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
25998167WTL192273WスイッチD:300、コンセント:250
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
25998307WTL193171WKスイッチB:300、コンセント:125
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
25998316WTL193173WスイッチB:300、コンセント:125
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25998158WTL192271WK25998149WTL1922719WWTL192271WK アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック) 25998149アドバンスエアコン用埋込SW付コンセントPanasonic(パナソニック)1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25998167WTL192273W25998176WTL192273WKWTL192273W アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック) 25998176アドバンスエアコン用埋込SW付コンセントPanasonic(パナソニック)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25998307WTL193171WK25998298WTL1931719WWTL193171WK アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック) 25998298アドバンスエアコン用埋込SW付コンセントPanasonic(パナソニック)1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25998316WTL193173W25998325WTL193173WKWTL193173W アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック) 25998325アドバンスエアコン用埋込SW付コンセントPanasonic(パナソニック)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする