曜日別特売

アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント

アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125/250定格電流(A)20仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイトマットホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25998194WTL1923WK
1,920
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25998185WTL1923W
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25998185WTL1923W25998194WTL1923WKWTL1923W アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック) 25998194アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25998194
2021-06-14
用途: 100V,200V共用部分
飲食業

あまり見たことが無い組み合わせでこの製品により、コンパクトに便利に使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 25998194
2020-08-09
用途: エアコン用コンセントとして。
製造業

100v/200v併用ということで、同時に使えるのかと期待しましたが、3線を引っ張る必要があり、適合するブレーカーが無いとダメみたい。結局、ブレーカー側を切り替えて使うしかないので、コンセントの組替え手間が無いというだけで、それぞれのコンセントを買った方がいいかも。良く調べてから買えばよかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする