曜日別特売

アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント - Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント - Panasonic(パナソニック)
極数接地2Pコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用種類埋込コンセント仕様金属枠付・送り端子なし定格電圧(V)125定格電流(A)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25998203WTL19313F201251ベージュ
1,130
859
945(税込)
当日出荷
25998219WTL19313H201251グレー
1,130
849
934(税込)
当日出荷
25998228WTL19313W201251セラミックホワイト
980
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする