Panasonic(パナソニック)
アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25998255
WTL193149W
125
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
25998359
WTL193249W
250
¥
1,085
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意