曜日別特売

アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン

アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン - Panasonic(パナソニック)アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン - Panasonic(パナソニック)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様絶縁枠付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25998334WTL193249Fベージュ
1,235
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998343WTL193249Hグレー
1,235
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
25998368WTL19324Fベージュ
920
取扱い終了
返品不可
代替品有
25998377WTL19324Hグレー
920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25998368WTL19324F25998334WTL193249FWTL19324F アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック) 25998334アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コンPanasonic(パナソニック)1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25998377WTL19324H25998343WTL193249HWTL19324H アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック) 25998343アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コンPanasonic(パナソニック)1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする