Panasonic(パナソニック)
アドバンスS保安灯専用埋込コンセント
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
グレー
コンセント個数
2
適合プレート
2連接穴コンセントプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25998474
WTL40944H
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意