アドバンス シーンリモコン

アドバンス シーンリモコン - Panasonic(パナソニック)

ワンタッチでお好みのあかりシーンに切替え。
電波なので、スイッチ位置を気にせずリモコン操作可能。
最大10回路まで登録可能。

仕様5シーン+一括消灯)、登録可能数:10回路、スイッチ(受信機)に登録できる「シーン」リモコンと「タッチ」リモコンの合計数/4個マットグレー定格電圧(V)DC3使用電池コイン型リチウムイオン電池(CR2032)[市販]※同梱してる使用電池は、登録用です。使用周囲温度(℃)-10~40電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)使用周波数(MHz)2チャンネル 426.1125(Ach)、426.0875(Bch)[チャンネル切替スイッチで選択]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26001238WTY7530H
12,800
取扱い終了
返品不可
26001247WTY7530W
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする