曜日別特売

取替え式防じんマスク DR76DSU2K

取替え式防じんマスク DR76DSU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K - 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K - 重松製作所
(6件のレビュー)

広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。

区分RL2指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
国家検定合格番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007626DR76DSU2K-ML-HBM/L-HB165第TM503号
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26008046DR76DSU2K-M-BTM-BT165第TM503号
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26008579DR76DSU2K-ML-BTML-BT165第TM503号
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
40380575DR76DSU2KM149TM503
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40380575
2017-05-25
用途: 溶接
有限会社山田商店

実に良いです以前は溶接終わると咳が出ましたがこの商品を使ってから全然咳が出ませんでした。

2が参考にしています
2017-05-14
用途: 粉塵の舞う作業
建設業・工事業

とても使いやすかったです。
また購入したいと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40380575
2015-12-17
用途: バイクの運転中に使用

海外でのバイク運転中に使用。
ディーゼルの排気ガス及び粉塵がすごい場所ですが、これを使用するだけで快適です。
ただ、ジェットヘルメットにシールドがしまりきらないので、サイドに二個フィルターが付いているものの方が良いです。
雨天の走行も問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40380575
2015-06-25
用途: FRPサンディング

フィッティングは良好ですが、耐久性はいかほどか?

1が参考にしています
対象商品 : 40380575
2014-09-20
用途: 溶接作業用

数年前から、溶接作業に、R2タイプのマスクが必要になり、試行錯誤の末、これにたどりつきました。フィルターが使い捨てではなく、洗って再利用できるのがすばらしい。これからはずっとこれです!

対象商品 : 40380575
2014-11-29
用途: 吹き付け

顔にヒットして使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする