重松製作所
取替え式防じんマスク DR165U2K
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分
RL2
質量(g)
740
指定防護係数
10
内容量
1個
取扱説明書:
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
国家検定合格番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26007705
DR165U2K-1-S
S
第TM582号
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26007714
DR165U2K-1-L
L
第TM582号
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
26007696
DR165U2K-M
M
第TM581号
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください