曜日別特売

スイッチングACアダプタ(19VDC 3.42A)

スイッチングACアダプタ(19VDC 3.42A) - CONTEC(コンテック)

コンテック製下記機種対応。ボックスコンピュータ:BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx。デジタルサイネージプレイヤー:DS-2x0D-DCxxxx-M0x

適合機種BX-2x0-DCxxxx(ボックスコンピュータ)、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx、DS-2x0D-DCxxxx-M0x(デジタルサイネージプレイヤー)出力DC19V 3.42A入力電圧範囲(V)AC100~240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26010496ACAP19-01
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする