CONTEC(コンテック)
M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server
CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)
-20~60
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
4点(入力と切り替え使用)
入力点数
4点
伝送速度(bps)
300~115200
通信機能
CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
DMAチャネル数
1ch×RS-232C(非同期)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26010794
CPS-MCS341-DS1-131
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください