CONTEC(コンテック)
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)
-20~60
分解能
12-bit(ADC)
使用コネクタ
3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
入力チャネル数
8ch、4ch(差動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26010828
CPSN-AI-1208LI
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください