CONTEC(コンテック)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)
-20~60
電源(V)
DC12(内蔵)
入力点数
8点
使用コネクタ
3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26010846
CPSN-DI-08BL
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください