CONTEC(コンテック)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)
-20~60
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
8点
使用コネクタ
3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)
200μsec(max.)
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(出力)
DC12~24
回路(出力)
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26010864
CPSN-DO-08BL
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください