曜日別特売

5.2インチまでのスマホに対応 可動式ホルダー採用ヘアラインマルチケースブラック

5.2インチまでのスマホに対応 可動式ホルダー採用ヘアラインマルチケースブラック - OWLTECH(オウルテック)

ヘアライン加工を施したシンプルなデザインのマルチスマートフォンケースです。。上下にスライドする可動式ホルダーであらゆるカメラ位置に対応可能です。カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。ベルト部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。

用途5.2インチ(74(W) × 8(D) × 148(H) mm)までのスマートフォン対応ケースブラック対応機種約74(W)×8(D)×148(H)mmまでのスマートフォン材質PU/PC/マグネット質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×20×152RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26012937OWL-CVMUM13-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする