モノタロウ

標識 避難誘導

標識 避難誘導 - モノタロウ標識 避難誘導 - モノタロウ標識 避難誘導 - モノタロウ標識 避難誘導 - モノタロウ標識 避難誘導 - モノタロウ
(10件のレビュー)
用途倉庫や事務所の避難表示に材質PP種別非常口形状標識寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1内容量1枚
注意
※蓄光式ではありません。
※サポート用品としてご利用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26022737-非常口
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26022746-非常口 (右方向)
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26022755-非常口 (左方向)
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26022764-非常口 (右方向)
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26022773-非常口 (左方向)
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 避難経路の案内表示の為
個人のお客様

迅速に出荷対応いただき助かっています。
他の標識も発注しました。

2025-04-24
用途: 工場内の避難誘導目印に

薄く・軽くてもしっかりしたシートです。
非常口となる通路に設置しました。
遠くからでもしっかり標識が認識できます。

対象商品 : 26022737
2024-11-22
用途: 消防署の指摘事項の改修
不動産業

早く届き、軽いので作業がはかどりました
避難誘導灯の代わりに使えました

2024-11-22
用途: 施設の修繕工事用
建設業・工事業

いつもお世話になっております。良いものを安く購入できて、とても満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 26022746
2023-04-30
用途: 事務所の避難経路表示
山本工務店建設業・工事業

近くのお店で売っている物は、ヒト型の走る形が一方しかなかったのですが、こちらは右向き左向きがあり、実際に避難する方向に沿った向きが選べたので助かりました。

対象商品 : 26022746
2022-10-10
用途: 新築事務所の室内標識として使用
山本工務店建設業・工事業

プラスチックで軽いため、壁を傷めることなく設置することができました。
人の走る方向を選べるのが決め手になりました。

対象商品 : 26022755
2023-04-11
用途: 消防の指摘事項の改修
建設業・工事業

安くて早くてしっかりして問題ないですね。また利用します。

対象商品 : 26022737
2022-03-07
用途: アパートの新築物件

沢山ある中、値段等が色々あるので安くて良い品に出会ったと思い、毎回利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする