曜日別特売

盤用キャビネット 埋込型

盤用キャビネット 埋込型 - 日東工業
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
規格
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26186074BF12-3814.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)BFタイプIP2XD88
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186083BF12-38C14.6本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)BFタイプIP2XD88
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186099BF12-612C35.2本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)BFタイプIP2XD88
67,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186108BF16-106-2C32.8本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)BFタイプIP2XC128
80,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186117SF12-3816.1本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)SFタイプIP2XD101
35,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186126SF12-38C16.1本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)SFタイプIP2XD101
35,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186135SF16-61139.1本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)SFタイプIP2XD135
77,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186144SF16-611C39.1本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)SFタイプIP2XD135
77,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする