日東工業
CF型ボックス
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
6.2
規格
IP66
有効深さ(mm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
扉形式
(カバー)4点ねじ止めタイプ
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26186153
CF12-25U
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186169
CF12-25UC
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500