日東工業
TEターミナルBOX
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
5
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP3X
有効深さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
レール取付バー
キャビネット板厚(mm)
カバー1.2、ボデー1.2
扉形式
(カバー)ねじ止め
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26186178
TE12-35R
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500