日東工業
太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。
ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。
配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。
背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプ
壁掛けタイプ
規格
IP44
有効深さ(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)
扉1.2、ボデー1.2
扉形式
片扉
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26186607
OAPV12-33
4.7
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186616
OAPV12-34
5.8
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186625
OAPV12-43
5.9
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186634
OAPV12-44
7.3
¥
26,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500