日東工業
メーターBOX
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様
屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質
カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)
3
規格
IP33D
適合電線(mm
2
)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックス板厚(mm)
カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)
28
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26186695
MBC-332DB
本体:ダークブラウン(10YR4/1)
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186704
MBC-332LB
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186713
MBC-332WG
本体:Nホワイトグレー(N8.5)
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500