日東工業
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様
屋内用
付属品
取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質
本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP2X
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
最大風量(m
3
/min)
0.76/0.9
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約37/40
最大静圧(Pa)
43/57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26187009
CSLP-14KR
AC100
9.6/8.2
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187018
CSLP-14K-2R
AC200
10/8.3
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500