塩害用フィルタケース

塩害用フィルタケース - 日東工業塩害用フィルタケース - 日東工業塩害用フィルタケース - 日東工業塩害用フィルタケース - 日東工業塩害用フィルタケース - 日東工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合
適合機種
材質
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26187763EFC-F4424--EFC-4424-394
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187779SF-EF55--SF-55EFA-510
47,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187788EFC-20取付ねじ、取扱説明書ルーバー:SLS-20FR(C)、FSR、ファン:PF-145H-(2)M-ステンレス(SUS304)155
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187797EFC-F20--EFC-20-154
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187806EFC-24取付ねじ、取扱説明書ルーバー:SLS-24FR(C)、FSRWLP-17(C)、OSLP-2A(C)、ファン:PF-155H-(2)M、PF-155HL-(2)M-ステンレス(SUS304)195
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187815EFC-F24--EFC-24-194
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26233805SF-F55--SF-55EFA-540
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26187754EFC-4424取付ねじ、取扱説明書ルーバー:SLS-4424FR(C)、FSR、ファン:PF-155H-(2)M、PF-155HL-(2)M-ステンレス(SUS304)395
30,500
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする