曜日別特売

ステンレスフード

ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業ステンレスフード - 日東工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
セット内容
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26187824SF-15S取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187833SF-18取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)スタンダードタイプ(ライトベージュ色)
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187849SF-18S取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187858SF-21取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)スタンダードタイプ(ライトベージュ色)
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187867SF-21S取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187876SF-30取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)スタンダードタイプ(ライトベージュ色)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187885SF-30S取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187894SF-12F取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)フィルタ付
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187903SF-15F取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)フィルタ付
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187919SF-18F取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)フィルタ付
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187928SF-21F取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)フィルタ付
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187937SF-30F取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)フィルタ付
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26233814SF-10取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)スタンダードタイプ(ライトベージュ色)
8,350
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233823SF-F10-SF-10F4枚入りポリエステル-
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233839SF-FP10-SF-10F-ステンレス(SUS304)-
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233848SF-10S取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
9,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233857SF-12取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)スタンダードタイプ(ライトベージュ色)
9,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233866SF-F12-SF-12F4枚入りポリエステル-
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233875SF-FP12-08-SF-12F-ステンレス(SUS304)-
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233884SF-12S取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
10,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233893SF-FP12-09-SF-12F-ステンレス(SUS304)-
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233909SF-15取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)スタンダードタイプ
10,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233918SF-F15-SF-15F4枚入りポリエステル-
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233927SF-FP15-SF-15F-ステンレス(SUS304)-
3,350
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233936SF-F18-SF-18F4枚入りポリエステル-
3,350
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233945SF-FP18-SF-18F-ステンレス(SUS304)-
3,750
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233954SF-F21-SF-21F4枚入りポリエステル-
3,750
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233963SF-FP21-SF-21F-ステンレス(SUS304)-
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233979SF-F30-SF-30F4枚入りポリエステル-
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233988SF-FP30-SF-30F-ステンレス(SUS304)-
5,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
26233997SF-10F取付ナット、取扱説明書--ステンレス(SUS304)フィルタ付
11,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする