光接続箱

光接続箱 - 日東工業光接続箱 - 日東工業光接続箱 - 日東工業光接続箱 - 日東工業光接続箱 - 日東工業光接続箱 - 日東工業
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
深さ(mm)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26188488SPJ-SA12-SC-S1-4T4.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100350350
61,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188497SPJ-SA24-SC-S1-4T4.9融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100350350
82,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188506SPJ-SA48-SC-S1-4T6.6融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100550350
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188515SPJ-SA12-SC-S2-4T5.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100450350
67,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188524SPJ-SA24-SC-S2-4T6融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100450350
91,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188533SPJ-SA48-SC-S2-4T7.7融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100650350
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188549SPJ-S12-S13.2融着接続タイプ(Sタイプ)80350250
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188558SPJ-S24-S13.3融着接続タイプ(Sタイプ)80350250
42,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188567SPJ-S48-S14.7融着接続タイプ(Sタイプ)100350350
68,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188576SPJ-S12-S1-4T3.2融着接続タイプ(Sタイプ)80350250
28,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188585SPJ-S24-S1-4T3.3融着接続タイプ(Sタイプ)80350250
42,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188594SPJ-S48-S1-4T4.7融着接続タイプ(Sタイプ)100350350
68,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188603SPJ-SA12-SC-S14.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100350350
61,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188619SPJ-SA24-SC-S14.9融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100350350
82,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188628SPJ-SA48-SC-S16.6融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100550350
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188637SPJ-SA12-SC-S25.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100450350
67,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188646SPJ-SA24-SC-S26融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100450350
91,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188655SPJ-SA48-SC-S27.7融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)100650350
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188664SPJ-S8-MS6.4融着接続タイプ(Sタイプ)140400300
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188673SPJ-SA4-SC-MS6.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140400300
63,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188689SPJ-SA8-SC-MS6.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140400300
67,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188698SPJ-S8-ML10.3融着接続タイプ(Sタイプ)140500400
72,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188707SPJ-SA4-SC-ML10.3融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140500400
80,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188716SPJ-SA8-SC-ML10.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140500400
84,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188725SPJ-S8-MS-4T6.4融着接続タイプ(Sタイプ)140400300
55,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188734SPJ-SA4-SC-MS-4T6.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140400300
63,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188743SPJ-SA8-SC-MS-4T6.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140400300
67,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188759SPJ-S8-ML-4T10.3融着接続タイプ(Sタイプ)140500400
72,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188768SPJ-SA4-SC-ML-4T10.3融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140500400
80,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188777SPJ-SA8-SC-ML-4T10.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)140500400
84,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188786SPJ-SA60-SC-K2-4T13.4融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)170700500
253,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188795SPJ-SA100-SC-K2-4T16融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)170800500
331,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188804SPU-S4-S10.5融着接続タイプ(Sタイプ)30180120
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188813SPU-SA4-SC-S10.5融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)30180120
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188829SPU-SA4-SC-S20.7融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)30240160
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188847SPU-SA4-SC-S1-4T0.5融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)30180120
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188856SPU-SA4-SC-S2-4T0.7融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)30240160
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188865SPU-S12-L1融着接続タイプ(Sタイプ)40280190
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188874SPU-S24-L1.1融着接続タイプ(Sタイプ)40280190
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188883SPU-SA8-SC-L1.2融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)55280190
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188899SPU-SA12-SC-L1.2融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)55280190
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188917SPU-S24-L-4T1.1融着接続タイプ(Sタイプ)40280190
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188926SPU-SA8-SC-L-4T1.2融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)55280190
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188935SPU-SA12-SC-L-4T1.2融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)55280190
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188944SPU-S8-M1.7融着接続タイプ(Sタイプ)85230230
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188953SPU-SA4-SC-M1.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)85230230
44,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188969SPU-SA8-SC-M1.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)85230230
50,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188978SPU-S8-M-4T1.7融着接続タイプ(Sタイプ)85230230
36,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188987SPU-SA4-SC-M-4T1.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)85230230
44,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26188996SPU-SA8-SC-M-4T1.8融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)85230230
50,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする