曜日別特売

アルミラック

アルミラック - 日東工業
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
質量(kg)
規格
パネル取付有効スペース
48種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
規格
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26189005ARC50-5707JN36JIS規格12H
156,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189014ARC50-5707EN36(EIA規格)19インチ13U
161,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189023ARC50-5710JN41JIS規格17H
162,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189039ARC50-5710EN41(EIA規格)19インチ18U
167,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189048ARC50-5712JN46JIS規格22H
174,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189057ARC50-5712EN46(EIA規格)19インチ24U
177,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189066ARC50-5715JN53JIS規格27H
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189075ARC50-5715EN53(EIA規格)19インチ30U
189,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189084ARC50-5717JN59JIS規格32H
200,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189093ARC50-5717EN59(EIA規格)19インチ35U
203,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189109ARC50-5720JN65JIS規格37H
218,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189118ARC50-5720EN65(EIA規格)19インチ41U
221,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189127ARC50-5722EN71(EIA規格)19インチ46U
240,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189136ARC60-5707JN37JIS規格12H
164,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189145ARC60-5707EN37(EIA規格)19インチ13U
168,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189154ARC60-5710JN43JIS規格17H
170,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189163ARC60-5710EN43(EIA規格)19インチ18U
176,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189179ARC60-5712JN49JIS規格22H
180,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189188ARC60-5712EN49(EIA規格)19インチ24U
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189197ARC60-5715JN56JIS規格27H
194,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189206ARC60-5715EN56(EIA規格)19インチ30U
198,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189215ARC60-5717JN63JIS規格32H
207,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189224ARC60-5717EN63(EIA規格)19インチ35U
213,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189233ARC60-5720JN68JIS規格37H
225,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189249ARC60-5720EN68(EIA規格)19インチ41U
230,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189258ARC60-5722EN74(EIA規格)19インチ46U
249,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189267ARC70-5707JN40JIS規格12H
174,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189276ARC70-5707EN40(EIA規格)19インチ13U
177,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189285ARC70-5710JN46JIS規格17H
179,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189294ARC70-5710EN46(EIA規格)19インチ18U
185,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189303ARC70-5712JN51JIS規格22H
189,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189319ARC70-5712EN51(EIA規格)19インチ24U
194,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189328ARC70-5715JN59JIS規格27H
201,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189337ARC70-5715EN59(EIA規格)19インチ30U
206,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189346ARC70-5717JN66JIS規格32H
218,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189355ARC70-5717EN66(EIA規格)19インチ35U
221,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189364ARC70-5720JN72JIS規格37H
233,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189373ARC70-5720EN72(EIA規格)19インチ41U
239,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189389ARC70-5722EN78(EIA規格)19インチ46U
257,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189398ARC80-5712JN55JIS規格22H
200,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189407ARC80-5712EN55(EIA規格)19インチ24U
203,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189416ARC80-5715JN64JIS規格27H
213,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189425ARC80-5715EN64(EIA規格)19インチ30U
218,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189434ARC80-5717JN71JIS規格32H
228,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189443ARC80-5717EN71(EIA規格)19インチ35U
231,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189459ARC80-5720JN79JIS規格37H
243,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189468ARC80-5720EN79(EIA規格)19インチ41U
249,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189477ARC80-5722EN85(EIA規格)19インチ46U
269,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする