曜日別特売

FRシリーズ・スチールラック

FRシリーズ・スチールラック - 日東工業FRシリーズ・スチールラック - 日東工業

マウントレールを標準装備しています。

材質本体:鉄本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※あくまで車上渡しの重量物の商品のためフォークリフトや人員確保をお願いいたします。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26189486FR45-12E42(EIA規格)19インチ23U
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189495FR45-1242JIS規格21H
133,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189504FR45-15E48(EIA規格)19インチ28U
156,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189513FR45-1548JIS規格26H
150,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189529FR45-17E53(EIA規格)19インチ34U
174,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189538FR45-1753JIS規格31H
164,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189547FR45-20E59(EIA規格)19インチ40U
192,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189556FR45-2059JIS規格36H
180,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189565FR63-12E51(EIA規格)19インチ23U
164,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189574FR63-1251JIS規格21H
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189583FR63-15E58(EIA規格)19インチ28U
180,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189599FR63-1558JIS規格26H
174,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189608FR63-17E63(EIA規格)19インチ34U
198,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189617FR63-1763JIS規格31H
189,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189626FR63-20E69(EIA規格)19インチ40U
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189635FR63-2069JIS規格36H
206,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189644FR71-1259JIS規格21H
167,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189653FR71-1567JIS規格26H
180,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189669FR71-1773JIS規格31H
206,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189678FR71-2080JIS規格36H
219,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189687FR53-12E47(EIA規格)19インチ23U
152,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189696FR53-1247JIS規格21H
146,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189705FR53-15E53(EIA規格)19インチ28U
168,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189714FR53-1553JIS規格26H
162,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189723FR53-17E58(EIA規格)19インチ34U
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189739FR53-1758JIS規格31H
177,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189748FR53-20E64(EIA規格)19インチ40U
203,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26189757FR53-2064JIS規格36H
194,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする