曜日別特売

盤用換気扇 樹脂製ファン

盤用換気扇 樹脂製ファン - 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン - 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン - 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン - 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン - 日東工業
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法H(mm)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26191568PF-085C-KGA取付ねじ、取扱説明書ホルダ付-AC100(単相)145
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191577PF-085C-2-KGAプラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書ホルダ付-AC200(単相)145
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191638PF-091C-KGプラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書ホルダ付-AC100(単相)156
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191647PF-091C-2-KGプラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書ホルダ付-AC200(単相)156
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191674PF-121-KGプラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書ホルダ付-AC100(単相)178
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191683PF-121-2-KGプラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書ホルダ付-AC200(単相)178
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26234164PF-085CAフィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書-80AC100(単相)-
7,750
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234173PF-085C-2Aフィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書-80AC200(単相)-
7,750
6,498
7,148(税込)
当日出荷
26234189PF-091Cフィンガーガード、プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書-92AC100(単相)-
7,750
7,298
8,028(税込)
当日出荷
26234198PF-091C-2フィンガーガード、プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書-92AC200(単相)-
7,750
7,298
8,028(税込)
当日出荷
26234207PF-085C-D24Aフィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書DCタイプ-DC24-
8,150
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26234216PF-125C-D12Aフィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書DCタイプ-DC12-
8,950
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする