日東工業
盤用換気扇 金属製ファン
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質
フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/9
最大風量(m
3
/min)
0.85/1.01
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約31/36
最大静圧(Pa)
49/65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26191656
PF-095CH-MA
AC100(単相)
0.15/0.13
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191665
PF-095CH-2MA
AC200(単相)
0.07/0.06
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500