日東工業
盤用ヒータ
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品
取付ねじ、取扱説明書
材質
カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ
小型・軽量タイプ
使用温度(℃)
-10~+50
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85
ヒーター素子
PTCヒーター
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
定格容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26191699
PH-100FC
AC100(単相)
0.57/0.68
約100
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191708
PH-100FC-2
AC200(単相)
0.57/0.68
約100
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191717
PH-200FC
AC100(単相)
0.57/0.68
約200
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191726
PH-200FC-2
AC200(単相)
0.57/0.68
約200
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191735
PH-400FC
AC100(単相)
1.8/2.0
約400
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191744
PH-400FC-2
AC200(単相)
1.8/2.0
約400
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500