日東工業
ステンレス取付金具
仕様
ステンレス製キャビネット用
セット内容
金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質
本体:ステンレス
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
1.5~2
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26191857
SKM-1L
1.3
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26234286
SKM-1
1
¥
8,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。