日東工業
FCX台板
セット内容
台板1枚、取付ボルト
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26191866
FCX11-85
ヨコ800、フカサ600以上用
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191875
FCX11-103
ヨコ1000、フカサ400以上用
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191884
FCX11-104
ヨコ1000、フカサ500以上用
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191893
FCX11-105
ヨコ1000、フカサ600以上用
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26234338
FCX11-63
ヨコ600、フカサ400以上用
¥
9,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234347
FCX11-64
ヨコ600、フカサ500以上用
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234356
FCX11-65
ヨコ600、フカサ600以上用
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234365
FCX11-73
ヨコ700、フカサ400以上用
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234374
FCX11-74
ヨコ700、フカサ500以上用
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234383
FCX11-75
ヨコ700、フカサ600以上用
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234399
FCX11-83
ヨコ800、フカサ400以上用
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234408
FCX11-84
ヨコ800、フカサ500以上用
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500