日東工業
FCX鉄製基板
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容
鉄製基板2枚、取付ボルト
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26191909
FCX12-255
5.4
ヨコ700分割用
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191918
FCX12-35
6.3
ヨコ800分割用
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191927
FCX12-44
6.8
ヨコ600またはヨコ1000分割用
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191936
FCX12-45
8.4
ヨコ600またはヨコ1000分割用
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191945
FCX12-53
6.5
ヨコ700またはヨコ1200分割用
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191954
FCX12-54
8.4
ヨコ700またはヨコ1200分割用
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191963
FCX12-55
10.4
ヨコ700またはヨコ1200分割用
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191979
FCX12-63
7.7
ヨコ800またはヨコ1400分割用
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191988
FCX12-64
10
ヨコ800またはヨコ1400分割用
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191997
FCX12-65
12.3
ヨコ800またはヨコ1400分割用
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192006
FCX12-85
8.1
ヨコ1000用
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192015
FCX12-104
8.2
ヨコ1200用
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192024
FCX12-105
10
ヨコ1200用
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192033
FCX12-123
7.6
ヨコ1400用
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192049
FCX12-124
9.9
ヨコ1400用
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192058
FCX12-125
12.1
ヨコ1400用
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26234417
FCX12-23
2.7
ヨコ600分割用
¥
9,350
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234426
FCX12-24
3.6
ヨコ600分割用
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234435
FCX12-25
4.4
ヨコ600分割用
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234444
FCX12-253
3.3
ヨコ700分割用
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234453
FCX12-254
4.3
ヨコ700分割用
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234469
FCX12-33
3.9
ヨコ800分割用
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234478
FCX12-34
5.1
ヨコ800分割用
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234487
FCX12-43
5.3
ヨコ600またはヨコ1000分割用
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234496
FCX12-83
5.1
ヨコ1000用
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234505
FCX12-84
6.6
ヨコ1000用
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26234514
FCX12-103
6.3
ヨコ1200用
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500