日東工業
FCX重量用レール
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150/2本(等分布荷重)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26192164
FCX22-8W
1台
レール2本、取付ボルト
3.2
-
750
ヨコ800用
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192173
FCX22-10W
1台
レール2本、取付ボルト
4.1
-
950
ヨコ1000用
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26234584
FCX22-6W
1台
レール2本、取付ボルト
2.4
-
550
ヨコ600用
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234593
FCX22-7W
1台
レール2本、取付ボルト
2.8
-
650
ヨコ700用
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234609
FCX22-J6D
1台
レール2枚、取付ボルト
-
465
-
フカサ600用
¥
9,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234618
FCX22-J8D
1台
レール2枚、取付ボルト
-
665
-
フカサ800用
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26201928
FCX22-Z4D
1組(2個)
レール2本、取付ねじ
1.2
345
-
フカサ400用
¥
7,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201937
FCX22-Z5D
1組(2個)
レール2本、取付ねじ
1.5
445
-
フカサ500用
¥
8,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201946
FCX22-Z6D
1組(2個)
レール2本、取付ねじ
1.9
545
-
フカサ600用
¥
9,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26201955
FCX22-Z8D
1組(2個)
レール2本、取付ねじ
2.5
745
-
フカサ800用
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。