日東工業
屋外用制御キャビネット
仕様
屋外用、水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
本体:鉄
質量(kg)
9.5
規格
IP44
有効深さ(mm)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)15
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
扉形式
片扉
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26192365
ORB20-34
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
¥
36,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26192374
ORB20-34C
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
¥
36,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500