日東工業
FCX図面ホルダ
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容
図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※扉の溶接ナット(扉とフレーム間の導通用)がある最下部へは取り付けできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26202095
FCX32-5W
1.4
ヨコ1000用
¥
5,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202104
FCX32-6W
1.6
ヨコ600・ヨコ1200用
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202113
FCX32-7W
2
ヨコ700用
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26202129
FCX32-8W
2.4
ヨコ800用
¥
7,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。