日東工業
EBコガタBOX
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
400×200×80
有効深さ(mm)
65
基板寸法(縦×横)(mm)
385×175
保護等級
IP66
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26208754
EB1547
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500