屋外用熱対策通信キャビネット

屋外用熱対策通信キャビネット - 日東工業屋外用熱対策通信キャビネット - 日東工業屋外用熱対策通信キャビネット - 日東工業
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
取付ユニット
キャビネット板厚(mm)
搭載可能熱量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26208763RCP60-66Y-F1N56.5IP4410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.890
344,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208779RCP60-66Y-F2N59IP4410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8175
391,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208788RCP60-66Y-H10N60IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8100
407,000
289,800
318,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208797RCP60-66Y-H15N62.5IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8140
450,000
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208815RCP60-66Y-P15N66.5IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8260
621,000
429,800
472,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208824RCP60-67Y-F1N60.5IP4413Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8100
360,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208833RCP60-67Y-F2N63IP4413Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8185
407,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208849RCP60-67Y-H10N64IP5413Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8110
419,000
289,800
318,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208858RCP60-67Y-H15N66.5IP5413Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8150
463,000
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208867RCP60-67Y-P8N65.5IP5413Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8145
526,000
369,800
406,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208876RCP60-67Y-P15N70.5IP5413Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8270
634,000
439,800
483,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208885RCP60-68Y-F1N64.5IP4415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8110
373,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208894RCP60-68Y-F2N67IP4415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8195
418,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208903RCP60-68Y-H10N68IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8120
434,000
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208919RCP60-68Y-H15N70.5IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8160
477,000
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208928RCP60-68Y-P15N74.5IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8275
650,000
439,800
483,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208937RCP60-68Y-P30N84IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8510
869,000
599,800
659,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208946RCP60-69Y-F1N71IP4417Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8115
387,000
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208955RCP60-69Y-F2N73.5IP4417Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8205
432,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208964RCP60-69Y-H10N74.5IP5417Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8130
448,000
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208973RCP60-69Y-H15N77IP5417Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8170
491,000
339,800
373,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208989RCP60-69Y-P15N81IP5417Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8285
659,000
439,800
483,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208998RCP60-69Y-P30N90.5IP5417Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8515
884,000
599,800
659,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209007RCP60-610Y-F1N77.5IP4419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8125
400,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209016RCP60-610Y-F2N80IP4419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8215
448,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209025RCP60-610Y-H10N81IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8135
459,000
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209034RCP60-610Y-H15N83.5IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8175
502,000
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209043RCP60-610Y-P15N87.5IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8295
675,000
439,800
483,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209059RCP60-610Y-P30N97IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8525
895,000
619,800
681,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209068RCJ60-66Y-H10N69IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6100
473,000
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209077RCJ60-66Y-H15N71.5IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6140
518,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209086RCJ60-66Y-P15N75.5IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6250
713,000
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209095RCJ60-68Y-F2N76IP4415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6195
486,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209104RCJ60-68Y-H10N77IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6120
500,000
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209113RCJ60-68Y-H15N79.5IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6160
547,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209138RCJ60-610Y-F1N86.5IP4419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6125
463,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209147RCJ60-610Y-F2N89IP4419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6215
513,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209156RCJ60-610Y-H10N90IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6135
529,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209165RCJ60-610Y-H15N92.5IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6175
574,000
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209174RCJ60-610Y-P15N96.5IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6285
769,000
529,800
582,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209183RCJ60-610Y-P30N106IP5419Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6515
1,000,000
689,800
758,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209199RCP60-465T-F1N44.5IP446Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8105
319,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209208RCP50-565T-H10N53IP546Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8110
382,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209217RCP50-565T-H15N55.5IP546Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8150
427,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209226RCP50-565T-P8N54.5IP546Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8145
488,000
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209235RCP50-565T-P15N59.5IP546Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8270
596,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26208806RCP60-66Y-P8N61.5IP5410Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8135
513,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209129RCJ60-68Y-P15N83.5IP5415Uボデー1.6、扉1.6、遮光板0.8、基台3.2、下面開口プレート1.6265
673,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする