FSAネットワークタイプ

FSAネットワークタイプ - 日東工業
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209253FSA60-608EN4515U
135,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209278FSA70-608EN4815U
141,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209296FSA80-608EN5015U
148,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209314FSA60-610EN5119U
148,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209393FSA60-612EN6024U
161,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209479FSA60-614EN6728U
174,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209558FSA60-616EN7433U
186,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209689FSA60-618EN8137U
198,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209813FSA60-620EN8842U
212,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209944FSA60-622EN9546U
230,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210075FSA70-610EN5519U
155,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210154FSA70-612EN6224U
167,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210233FSA70-614EN7028U
179,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210319FSA70-616EN7733U
192,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210443FSA70-618EN8437U
203,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210574FSA70-620EN9142U
218,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210705FSA70-622EN9946U
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210836FSA80-610EN5719U
161,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210915FSA80-612EN6524U
174,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210994FSA80-614EN7328U
186,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211073FSA80-616EN8033U
198,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211213FSA80-618EN8837U
212,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211353FSA80-620EN9542U
224,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211493FSA80-622EN10346U
242,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211633FSA90-610EN6019U
180,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211667FSA90-612EN6724U
194,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211694FSA90-614EN7528U
206,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211728FSA90-616EN8333U
219,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211807FSA90-618EN9137U
231,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211895FSA90-620EN9942U
243,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211983FSA90-622EN10746U
261,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212078FSA90-608EN5215U
168,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212096FSA100-616EN8633U
252,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212175FSA100-618EN9437U
261,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212263FSA100-620EN10242U
275,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212358FSA100-622EN11046U
294,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212446FSA60-714EN7028U
216,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212489FSA60-716EN7733U
228,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212568FSA60-718EN8437U
240,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212647FSA60-720EN9142U
254,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212726FSA60-722EN9946U
272,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212805FSA60-710EN5419U
189,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26212848FSA60-712EN6224U
201,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26212884FSA70-710EN5619U
197,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212927FSA70-712EN6524U
207,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212963FSA70-714EN7328U
221,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213006FSA70-716EN8033U
233,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213085FSA70-718EN8737U
246,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213164FSA70-720EN9542U
258,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213243FSA70-722EN10246U
278,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする