曜日別特売

FSN-Eドアなしタイプ

FSN-Eドアなしタイプ - 日東工業

放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。

材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
パネル取付有効スペース
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209348FSN60-610EN43本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)19U
127,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209366FSN60-610EKN43本体:ブラック塗装(N1)19U
127,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209427FSN60-612EN51本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)24U
137,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209445FSN60-612EKN51本体:ブラック塗装(N1)24U
137,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209506FSN60-614EN57本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)28U
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209524FSN60-614EKN57本体:ブラック塗装(N1)28U
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209619FSN60-616EN63本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)33U
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209637FSN60-616EKN63本体:ブラック塗装(N1)33U
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209743FSN60-618EN69本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)37U
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209768FSN60-618EKN69本体:ブラック塗装(N1)37U
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209874FSN60-620EN75本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)42U
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209899FSN60-620EKN75本体:ブラック塗装(N1)42U
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210005FSN60-622EN81本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)46U
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210023FSN60-622EKN81本体:ブラック塗装(N1)46U
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210109FSN70-610EN47本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)19U
133,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210127FSN70-610EKN47本体:ブラック塗装(N1)19U
133,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210188FSN70-612EN54本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)24U
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210206FSN70-612EKN54本体:ブラック塗装(N1)24U
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210267FSN70-614EN60本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)28U
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210285FSN70-614EKN60本体:ブラック塗装(N1)28U
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210373FSN70-616EN66本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)33U
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210398FSN70-616EKN66本体:ブラック塗装(N1)33U
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210504FSN70-618EN73本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)37U
176,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210529FSN70-618EKN73本体:ブラック塗装(N1)37U
176,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210635FSN70-620EN79本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)42U
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210653FSN70-620EKN79本体:ブラック塗装(N1)42U
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210766FSN70-622EN85本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)46U
197,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210784FSN70-622EKN85本体:ブラック塗装(N1)46U
197,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210863FSN80-610EN51本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)19U
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210888FSN80-610EKN51本体:ブラック塗装(N1)19U
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210949FSN80-612EN57本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)24U
150,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210967FSN80-612EKN57本体:ブラック塗装(N1)24U
150,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211028FSN80-614EN63本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)28U
161,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211046FSN80-614EKN63本体:ブラック塗装(N1)28U
161,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211134FSN80-616EN70本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)33U
170,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211159FSN80-616EKN70本体:ブラック塗装(N1)33U
170,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211274FSN80-618EN76本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)37U
180,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211299FSN80-618EKN76本体:ブラック塗装(N1)37U
180,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211414FSN80-620EN83本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)42U
192,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211439FSN80-620EKN83本体:ブラック塗装(N1)42U
192,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211554FSN80-622EN89本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)46U
201,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211579FSN80-622EKN89本体:ブラック塗装(N1)46U
201,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする