曜日別特売

FSPオープンタイプ

FSPオープンタイプ - 日東工業
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全70種類を絞り込む
質量(kg)
パネル取付有効スペース
70種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209375FSP60-610EN3219U
89,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209454FSP60-612EN3724U
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209533FSP60-614EN4028U
96,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209646FSP60-616EN4333U
101,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209777FSP60-618EN4737U
110,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209908FSP60-620EN5042U
118,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210039FSP60-622EN5446U
127,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210136FSP70-610EN3519U
91,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210215FSP70-612EN3824U
94,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210294FSP70-614EN4128U
99,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210407FSP70-616EN4533U
105,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210538FSP70-618EN4837U
114,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210669FSP70-620EN5242U
123,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210793FSP70-622EN5546U
130,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210897FSP80-610EN3619U
98,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210976FSP80-612EN4024U
101,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211055FSP80-614EN4328U
106,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211168FSP80-616EN4633U
112,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211308FSP80-618EN5037U
120,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211448FSP80-620EN5342U
129,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211588FSP80-622EN5746U
137,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211649FSP90-610EN3819U
109,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211676FSP90-612EN4124U
111,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211703FSP90-614EN4428U
114,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211755FSP90-616EN4833U
118,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211834FSP90-618EN5137U
127,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211929FSP90-620EN5542U
135,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212017FSP90-622EN5846U
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212123FSP100-616EN4933U
125,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212209FSP100-618EN5337U
133,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212297FSP100-620EN5642U
141,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212385FSP100-622EN6046U
150,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212464FSP60-714EN4128U
102,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212525FSP60-716EN4433U
108,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212604FSP60-718EN4837U
116,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212683FSP60-720EN5142U
125,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212769FSP60-722EN5546U
133,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212823FSP60-710EN3419U
93,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26212866FSP60-712EN3824U
97,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212909FSP70-710EN3619U
99,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212945FSP70-712EN4024U
103,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212988FSP70-714EN4328U
108,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213049FSP70-716EN4633U
114,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213128FSP70-718EN5037U
123,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213207FSP70-720EN5342U
130,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213286FSP70-722EN5746U
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213408FSP80-710EN3719U
106,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213444FSP80-712EN4124U
110,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213487FSP80-714EN4428U
115,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213548FSP80-716EN4833U
120,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする