日東工業
FCX連結セット
フレームの穴に取り付けてご利用ください。
50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容
連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26219638
FCX-JL6
3.4
FJ60-□□□
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26219647
FCX-JL8
4.5
FJ80-□□□
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500