日東工業
中マウントアングル
用途
ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に
セット内容
2本入
材質
本体:鉄
色
本体:ペールホワイト塗装
規格
JIS規格
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26220058
RD68-16J
H=1750mm用
3.8
32H
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220067
RD68-18J
H=2000mm用
4.4
37H
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500